チップ DNMG

チップ DNMG 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39354052 DNMG150404 UC5115 1セット(10個) 0.4 UC5115
14,300
9,498
10,448 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
44426961 DNMG150404 MC6025 1箱(10個) 0.4 MC6025
14,300
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
44426977 DNMG150408 MC6025 1箱(10個) 0.8 MC6025
14,300
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
44426986 DNMG150412 MC6025 1箱(10個) 1.2 MC6025
14,300
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする