チップ DNMG-MA

チップ DNMG-MA 三菱マテリアル

形状ひし形55° 切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39354061 DNMG150404MA UC5105 0.4 656-9331
14,300
9,698
10,668 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39354104 DNMG150408MA UC5105 0.8 656-9374
14,300
9,698
10,668 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39354077 DNMG150404MA UC5115 0.4 656-9340
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39354113 DNMG150408MA UC5115 0.8 656-9382
13,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
39354147 DNMG150412MA 1.2 656-9447
11,800
 
 
取扱い終了
39354156 DNMG150412MA UC5115 1.2 656-9455
13,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする