チップ SNMA

チップ SNMA 三菱マテリアル チップ SNMA 三菱マテリアル

形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 販売期限
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
数量
39354524 SNMA120408 UC5115 0.8 657-8241 UC5115
16,100
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
2025年
09月29日まで
39354533 SNMA120416 UC5105 1.6 657-8250 UC5105
16,100
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
2025年
09月29日まで
39354542 SNMA120416 UC5115 1.6 657-8268 UC5115
14,600
 
 
取扱い終了
-
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする