チップ TCMT
形状正三角形60°
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
トラスコ品番657-9159
材質UC5115
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
内容量1セット(10個)
商品説明動画
鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115