チップ TNMG

チップ TNMG 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)22 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44427494 TNMG220404 MC6025 1箱(10個) 0.4
15,800
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44427503 TNMG220408 MC6025 1箱(10個) 0.8
15,800
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44427512 TNMG220412 MC6025 1箱(10個) 1.2
15,800
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44427521 TNMG220416 MC6025 1箱(10個) 1.6
15,800
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39355102 TNMG220408 1セット(10個) 0.8
13,100
 
 
取扱い終了
39355154 TNMG220412 1セット(10個) 1.2
13,100
 
 
取扱い終了
39355163 TNMG220412 1セット(10個) 1.2
13,100
 
 
取扱い終了
39355206 TNMG220416 1セット(10個) 1.6
13,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする