チップ WNMG

チップ WNMG 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39355592 WNMG080404 UC5105 1セット(10個) 0.4
10,300
5,798
6,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
39355601 WNMG080404 UC5115 1セット(10個) 0.4
10,300
6,898
7,588 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39355732 WNMG080416 UC5115 1セット(10個) 1.6
10,300
5,798
6,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44427704 WNMG080404 MC6025 1箱(10個) 0.4
10,300
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
44427713 WNMG080408 MC6025 1箱(10個) 0.8
10,300
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
44427722 WNMG080412 MC6025 1箱(10個) 1.2
10,300
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
39355723 WNMG080416 1セット(10個) 1.6
8,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする