マジックドリル用ヘッド

マジックドリル用ヘッド - 京セラ
仕様●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油ブレーカ鋼チゼル内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全10種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39362897DC2150M-SC PR031521.5
17,510
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
39362906DC2200M-SC PR031522
17,510
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
39362951DC2450M-SC PR031524.5
20,780
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
39362967DC2500M-SC PR031525
20,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
39362976DC2550M-SC PR031525.5
20,780
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
39362881DC2100M-SC PR031521
16,210
取扱い終了
代替品有
39362915DC2250M-SC PR031522.5
17,610
取扱い終了
代替品有
39362924DC2300M-SC PR031523
17,610
取扱い終了
代替品有
39362933DC2350M-SC PR031523.5
17,610
取扱い終了
代替品有
39362942DC2400M-SC PR031524
17,610
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39362881DC2100M-SC PR031501819432DC2100M-SC PR0315画像準備中チップ DC京セラ1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
39362915DC2250M-SC PR031501819466DC2250M-SC PR0315画像準備中チップ DC京セラ1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
39362924DC2300M-SC PR031501819475DC2300M-SC PR0315画像準備中チップ DC京セラ1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
39362933DC2350M-SC PR031501819484DC2350M-SC PR0315画像準備中チップ DC京セラ1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
39362942DC2400M-SC PR031501819493DC2400M-SC PR0315画像準備中チップ DC京セラ1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする