ホルダ

ホルダ - 京セラ
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)6内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
寸法(全長)(mm)
刃径D(Φmm)
寸法DCX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39365112MFPN45080R-6T648-796365080Φ93
77,700
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
39365146MFPN45125R-10T648-79981063125Φ138
121,700
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
39365103MFPN45080R-5T648-795555080Φ93
88,200
取扱い終了
代替品有
39365121MFPN45100R6T648-7971650100Φ113
87,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39365137MFPN45100R-8T648-7980850100Φ113
90,100
取扱い終了
代替品有
39365155MFPN45125R-7T648-8005763125Φ138
139,600
取扱い終了
代替品有
39365164MFPN45160R-12T648-80131263160Φ173
131,800
取扱い終了
代替品有
39365173MFPN45160R-8T648-8021863160Φ173
176,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39365103MFPN45080R-5T40559267MFPN45080R-5TMFPN45080R-5T ホルダ 京セラ 40559267ホルダ京セラ1個
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
39365121MFPN45100R6T40559346MFPN45100R-6TMFPN45100R6T ホルダ 京セラ 40559346ホルダ京セラ1個
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました
39365137MFPN45100R-8T40559364MFPN45100R-8TMFPN45100R-8T ホルダ 京セラ 40559364ホルダ京セラ1個
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
39365155MFPN45125R-7T40559425MFPN45125R-7TMFPN45125R-7T ホルダ 京セラ 40559425ホルダ京セラ1個
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました
39365164MFPN45160R-12T40559443MFPN45160R-12TMFPN45160R-12T ホルダ 京セラ 40559443ホルダ京セラ1個
84,980
税込93,478
注文コードが変更になりました
39365173MFPN45160R-8T40559486MFPN45160R-8TMFPN45160R-8T ホルダ 京セラ 40559486ホルダ京セラ1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする