LED照明 ワークライト(防水型スリムタイプ)
従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級「IP69K」を達成したLED照明です。背面取り付け(ねじ止め)タイプです。蛍光灯の置換えとして、生産ライン、制御盤や各装置内の照明としてお使いいただけます。100~1500mmまでラインナップし、様々な用途にお応えします。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。
種類長形灯
定格電圧(V)DC24(極性あり)
光源LED
使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと)
取付場所屋内専用
防塵・防噴流 保護特性記号IP66/67/69K
使用電圧範囲(V)DC24(±10%)
取付方向全方向
耐振動(m/s2)19.6
内容量1個
画像処理 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39417436 | CLA1S-24-CD | 52248578 | CLA1S-24A-CD |
|
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1個 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 85881966 | CLA1S-24-CD-30 | 52248587 | CLA1S-24A-CD-30 |
|
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 39417445 | CLA2S-24-CD | 52248596 | CLA2S-24A-CD |
|
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 85881817 | CLA2S-24-CD-30 | 52248605 | CLA2S-24A-CD-30 |
|
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1個 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 85881984 | CLA3S-24-CD-30 | 52248623 | CLA3S-24A-CD-30 |
|
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1個 | ¥22,980 税込¥25,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 85881887 | CLA9S-24-CD-30 | 50521635 | CLA9S-24A-CD-30 |
|
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1本 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 85882054 | CLA3S-24-Y | 52248639 | CLA3S-24A-Y |
|
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ | PATLITE(パトライト/旧:春日電機) | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |