曜日別特売

電子天びん

電子天びん - 島津製作所電子天びん - 島津製作所
(2件のレビュー)

校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。

種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
最小表示(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39422765TX223N1台220-3.80.001(本体)206×291×241
96,200
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
39422783TX323N1台320-3.80.001(本体)206×291×241
103,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
返品不可
39422801TX423N1台420-3.80.001(本体)206×291×241
132,000
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39422756TX2202N1台2200約167×1812.80.010(本体)200×291×80
98,600
97,980
107,778(税込)
当日出荷
39422774TX3202N1台3200約167×1812.80.010(本体)200×291×80
106,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
39422792TX4202N1台4200約167×1812.80.010(本体)200×291×80
139,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
79516370TX223N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット220-3.80.001(本体)206×291×241
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516379TX323N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット320-3.80.001(本体)206×291×241
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516388TX2202N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット2200約167×1812.80.010(本体)200×291×80
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516397TX3202N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット3200約167×1812.80.010(本体)200×291×80
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516406TX4202N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット4200約167×1812.80.010(本体)200×291×80
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39422774
2022-07-07
用途: 精密な重量を計る。
旭シルク印刷株式会社

使用方法等は、最適なのですが、価格面で高価となり、もう少し安価にならないか

対象商品 : 39422765
2022-02-24
用途: 実験試料の測定
国立大学法人京都大学その他業種

風防付きで価格的に満足し、使用勝手も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする