ホースドラム

ホースドラム カクダイ ホースドラム カクダイ
(1件のレビュー)

内径15mmのホースを100m、内径18mmのホースを70m、内径25mmのホースを40mそれぞれ巻き取ります。

仕様組立式 トラスコ品番381-9281 幅(mm)520 カバーなし 質量(kg)13.5 高さ(mm)950 奥行(mm)513 キャスターあり 適合ホース内径(Φmm)15・18・25 巻取形式手動 内容量1台
注意
※ホース別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39425127 553700
84,000
69,980
76,978 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39425127
2024-09-05
用途:
広場の植栽への散水用に購入。
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

使用中のものは劣化が進み、ドラムが回りにくくなり作業性が悪化したため、新品に交換。25mmの太いホース用はあまりなく、組立も簡単で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする