パワートーチ トーチ部

パワートーチ トーチ部 新富士バーナー
(8件のレビュー)

カセットガス式でありながら、点火後すぐに逆さ使用をしても生火が出にくい安全設計です。空気調整機能により、1300℃の集中炎から900℃のソフト炎まで調整可能です。

用途各種ロウ付け。炭の火起し。料理の炙りなど。 仕様カセットガス トラスコ品番393-6112 質量(g)150 内容量(g)155 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)1800 燃焼時間(分)90 火炎形状集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1台
注意
※ボンベ別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39425863 RZ730S
3,050
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39425863
2024-10-27
用途:
草刈り後の枯れ草の焼却
農・林・水産業

2年位経過すると着火しにくくなる。何度も着火ボタンを押してる内に大量のガスに着火すると一気に炎が拡がるので危険。

対象商品:
39425863
2023-05-18
用途:
料理時の焦げ付けよう

さすが新型です。斜めにしても安定した火力があるのでローストビーフ作りにとても役立ちました。 スタンダードモデルより割だかですが、こちらの方がお勧めです。
スタンダードモデルは着火トリガーが壊れてしまいました

1人が参考にしています
対象商品:
39425863
2023-02-02
用途:
料理時の炙り

傾けても炎が大きく変化しない新型である本品はとても使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39425863
2022-11-09
用途:
鉄板の再加熱
お好み焼きだるま 様 (飲食業)

○○○オリジナルと使い比べて、耐久性と炎(安価なボンベを使用しています)の安定性が格段に良いので、これで3台目になります

1人が参考にしています
対象商品:
39425863
2021-03-13
用途:
鉛を溶かす作業
有限会社川内機動車輌サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さかさまで使用しても炎が不安定にならないのが非常に良い。炎の微調整も良く、最弱時の炎も安定している。

3人が参考にしています
対象商品:
39425863
2020-10-21
用途:
固まった製品カス等を焼き取るため
製造業

炎の調整もできて、添加後すぐに横に向けて使用しても、生ガスが出て炎が大きくなって危険な状態にもならず、とても使いやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
39425863
2018-08-29
用途:
バーベキューやキャンプに使っている
有限会社 アトリエマイエドール 様

空気穴の調整ができるし、逆さ使いができるので使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
39425863
2014-12-22
用途:
BBQ
建設業・工事業

BBQの火おこしに最適 生火が出ず すぐに起こすことができた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする