曜日別特売

膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)

膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) - アキツ膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) - アキツ

ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。

用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250内容量1袋(5枚)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
外径(Φmm)
呼び径(A)
穴径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09283182ML1-10K-100A 2317421010019361-3224
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
09283198PSM10K115A 23171/29515-361-3143
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
09283207PSM10K20A 23173/41002015361-3151
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
09283216PSM10K25A 231711252519361-3160
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
09283225PSM10K32A 23171 1/41353219361-3178
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
09283234PSM10K40A 23171 1/21404019361-3186
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
09283243PSM10K50A 231721555019361-3194
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
09283252PSM10K65A 23172 1/21756519361-3208
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
09283268PSM10K80A 231731858019361-3216
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39433335PSM10K100A421010019361-3224
21,640
取扱い終了
代替品有
39433344PSM10K15A1/2951515361-3143
4,800
取扱い終了
代替品有
39433353PSM10K20A3/41002015361-3151
5,720
取扱い終了
代替品有
39433362PSM10K25A11252519361-3160
7,800
取扱い終了
代替品有
39433371PSM10K32A1 1/41353219361-3178
8,960
取扱い終了
代替品有
39433387PSM10K40A1 1/21404019361-3186
10,120
取扱い終了
代替品有
39433396PSM10K50A21555019361-3194
11,800
取扱い終了
代替品有
39433414PSM10K80A31858019361-3216
16,320
取扱い終了
代替品有
39433405PSM10K65A2 1/21756519361-3208
14,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39433335PSM10K100A09283182ML1-10K-100A 2317PSM10K100A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283182膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ1袋(5枚)
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39433344PSM10K15A09283198PSM10K115A 2317PSM10K15A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283198膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ1袋(5枚)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39433353PSM10K20A09283207PSM10K20A 2317PSM10K20A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283207膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ1袋(5枚)
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39433362PSM10K25A09283216PSM10K25A 2317PSM10K25A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283216膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ1袋(5枚)
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39433371PSM10K32A09283225PSM10K32A 2317PSM10K32A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283225膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ1袋(5枚)
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39433387PSM10K40A09283234PSM10K40A 2317PSM10K40A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283234膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ1袋(5枚)
9,098
税込10,008
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39433396PSM10K50A09283243PSM10K50A 2317PSM10K50A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283243膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ1袋(5枚)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39433414PSM10K80A09283268PSM10K80A 2317PSM10K80A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283268膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ1袋(5枚)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする