CKD
ソーラー式散水コントローラ
公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。
アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。
仕様
散水設定回数:9回/日
散水時間:23時間59分/回
トラスコ品番
376-8767
幅(mm)
250
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
380
チャンネル数
6
接続台数
電磁弁/6台
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39433922
RSCS56WP
¥
269,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください