ルーター用隠しヒンジ

ルーター用隠しヒンジ LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。
R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。

付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
用途重量用厚扉に。 材質(本体)亜鉛合金 材質(アーム)ステンレス(SUS304) 内容量1個
注意
板厚を厚くする場合は、基準面の反対側の残り代寸法を大きくしてください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法P1(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39452472 R100 10 80 33.2
7,100
 
 
取扱い終了
39452481 R43 6.2 32 18
1,900
 
 
取扱い終了
39452497 R45 7 32 22.7
2,000
 
 
取扱い終了
39452506 R60 8.3 47 22.2
2,700
 
 
取扱い終了
39452515 R70 9.1 53 26.6
2,650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39452472 R100 09371083 R-100 R-100 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 09371083 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 1個 6,298 税込6,928 メーカーモデルチェンジ後継品
39452481 R43 09371047 R-43 R-43 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 09371047 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ後継品
39452497 R45 09371056 R-45 R-45 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 09371056 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ後継品
39452506 R60 09371065 R-60 R-60 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 09371065 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 1個 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ後継品
39452515 R70 09371074 R-70 R-70 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 09371074 ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39452497
2020-03-19
用途:
折りたたみベッドの補修
msy_0412@yahoo.co.jp 様 (その他業種)

まだ使用してないのですが、サイズがぴったりなので、修理するのを楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする