MK(丸喜金属本社)
メイクディンプルハンドバー
「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。
用途
浴室やトイレ回りの手すりに
材質
アルミ抗菌樹脂コーティング
色
アイボリー
仕様
ディンプル加工
径(Φmm)
32
内容量
1本
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454003
A69033I
380-2809
330
0.18
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39454012
A69053I
380-2817
530
0.3
¥
4,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39454021
A69073I
380-2825
730
0.4
¥
6,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください