メイクハンドバー

メイクハンドバー - MK(丸喜金属本社)メイクハンドバー - MK(丸喜金属本社)メイクハンドバー - MK(丸喜金属本社)

「メイクシリーズ」の組み合わせでお好みの長さ・形状にてご使用いただけます。

用途浴室やトイレ回りの手すりに材質アルミ抗菌樹脂コーティングアイボリー径(Φmm)32内容量1本
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39454037A68033I32330380-27610.19
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39454046A68053I32530380-27790.3
3,240
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39454055A68073I32730380-27870.4
4,930
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする