MK(丸喜金属本社)
メイクコーナー55R
「メイクシリーズ」でお好みの手すりが作れます。
Rタイプのコーナージョイントです。
用途
浴室やトイレ回りの手すりに
材質
ポリプロピレン(PP)
色
アイボリー
トラスコ品番
380-3066
長さ(mm)
108.5
形状
エルボ
質量(g)
63
径(Φmm)
32
適合径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※メイクシリーズの中から選定ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39454231
P69000I
¥
2,890
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください