安寿90°コーナー支柱ブラケット
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。
材質アルミ合金
色シルバー
トラスコ品番384-6059
形状コーナーブラケット
質量(g)300
寸法(A×B×C)(mm)80×50.8×116
内容量1個
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。