安寿エンド受け

安寿エンド受け Aron(アロン) 安寿エンド受け Aron(アロン)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。

用途屋外・屋内での移動のサポート。 材質アルミ合金 シルバー トラスコ品番384-6164 形状ブラケットエンド 質量(g)200 寸法(A×B×C)(mm)79×83×40 内容量1個
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39454703 535988
5,500
5,398
5,938 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする