安寿支柱R スロープ対応式

安寿支柱R スロープ対応式 Aron(アロン) 安寿支柱R スロープ対応式 Aron(アロン) 安寿支柱R スロープ対応式 Aron(アロン)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
使う方に合わせて手すりの高さを無段階に調節できます。

材質
調節部材/アルミ合金、
調節部材パイプ・調節プレート・固定プレート/ステンレス(SUS304)、
支柱キャップ・固定プレートカバー/ポリプロピレン(PP)
用途屋外・屋内での移動のサポート シルバー トラスコ品番384-6288 幅(mm)150 質量(kg)1.9 高さ(mm)579~919 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39454834 536000
27,500
25,980
28,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする