安寿支柱R 埋め込み固定式
段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
使う方に合わせて手すりの高さを無段階に調節できます。
材質
支柱埋め込みプレート・支柱パイプ/ステンレス(SUS304)、
支柱キャップ・固定プレートカバー/ポリプロピレン(PP)
用途屋外・屋内での移動のサポート
色シルバー
トラスコ品番384-6261
幅(mm)106
質量(kg)1.8
高さ(mm)779~1119
内容量1本
支柱キャップ・固定プレートカバー/ポリプロピレン(PP)