Aron(アロン) Aron(アロン)の 建築金物 Aron(アロン)の 建具金物 Aron(アロン)の パイプ・ブラケット・ソケット・アングル 安寿壁付けエンドR 安寿壁付けエンドR 注文コード 39454877 注文コード 39454877 (1件のレビュー) 段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。 壁の凹凸に対応できる出幅調節機能付です。 用途屋外・屋内での移動のサポート。 色シルバー トラスコ品番384-6202 材質(本体)アルミ合金 質量(g)300 寸法A(mm)79 寸法B(mm)40 材質(カバー)ポリプロピレン(PP) 内容量1個 注意 ※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 535992 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39454877 535992 ¥6,500 ¥6,398 ¥6,398 ¥7,038 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 安全小口キャップ トステム(LIXIL) 税込¥285 ¥259 バスケットへ エンドキャップ横穴 SHIROKUMA 税込¥428~ ¥389~ ストレート 回転止ネジ付 ホワイト フジテック・ジャパン 税込¥956~ ¥869~ 五方エルボ 回転止ネジ付 ホワイト フジテック・ジャパン 税込¥2,528~ ¥2,298~ 五方エルボ 回転止ネジ付 ホワイト フジテック・ジャパン 税込¥2,528~ ¥2,298~ 四方エルボ 回転止ネジ付 ホワイト フジテック・ジャパン 税込¥1,099~ ¥999~ スラットキャップ (部品) トステム(LIXIL) 税込¥857 ¥779 C形ブラケットL受 SHIROKUMA 税込¥956~ ¥869~ 端部キャップ(部品) トステム(LIXIL) 税込¥285~ ¥259~ 三方エルボ 回転止ネジ付 ホワイト フジテック・ジャパン 税込¥934~ ¥849~ 自在ジョイント SHIROKUMA 税込¥1,428~ ¥1,298~ エルボ 回転止ネジ付 ホワイト フジテック・ジャパン 税込¥879~ ¥799~ クロス 回転止ネジ付 ホワイト フジテック・ジャパン 税込¥967~ ¥879~ 樹脂オペレータキャップ トステム(LIXIL) 税込¥63 ¥57 バスケットへ 接続金具 SHIROKUMA 税込¥648~ ¥589~ 五方エルボ 回転止ネジ付 ブラック フジテック・ジャパン 税込¥2,418~ ¥2,198~ C形ブラケットコーナー SHIROKUMA 税込¥1,648 ¥1,498 C形ブラケットL自在コーナー SHIROKUMA 税込¥3,958 ¥3,598 エルボ 回転止ネジ付 ホワイト フジテック・ジャパン 税込¥879~ ¥799~ C形ブラケット直受 SHIROKUMA 税込¥1,011 ¥919 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建具金物パイプ・ブラケット・ソケット・アングルパイプブラケット 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 39454877 2022-05-09 用途: 手摺用品 メゾン深草管理組合法人 様 (その他業種) 手摺用品として購入しました。上手いこと棒に入り、長期間、安全に使用できると思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります 建築用パイプ パイプブラケット パイプソケット パイプジョイント エンドキャップ シェアする マイページ 最近見た商品