安寿壁付けブラケットR

安寿壁付けブラケットR Aron(アロン) 安寿壁付けブラケットR Aron(アロン)
(1件のレビュー)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
壁の凹凸に対応できる出幅調節機能付です。

用途屋外・屋内での移動のサポート。 シルバー トラスコ品番384-6199 形状L受 材質(本体)アルミ合金 質量(g)200 寸法A(mm)45 寸法B(mm)79 寸法C(mm)121.5 材質(カバー)ポリプロピレン(PP) 材質(ブラケット)亜鉛合金 内容量1個
注意
※支柱および壁付けブラケットなどを900mm以内で設置してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39454886 535991
6,500
6,398
7,038 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39454886
2022-05-09
用途:
手摺用品
その他業種

しっかりして、手摺用品としては安全性があり、設置工事後、長期間使用できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする