チゼルアダプター

チゼルアダプター BOSCH(ボッシュ)

軽度のはつり、角出し、タイル・モルタルはがし、コンクリートの溝堀り・面荒らし作業が可能になります。

用途本体に回転停止機構がついていないボッシュSDSハンマードリルの回転運動の伝達を停止し打撃のみにすることが可能になります。 トラスコ品番378-5530 適合機種GBH2-18E、GBH2-18RE、GBH2-22E、GBH2-22RE、GBH2-23REA、GBH24VX3B、GBH24VHN 全長(mm)138 質量(g)312 シャンクSDS-プラス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39464092 MV200/1
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする