ニューレジストン
ミニサンドホイル
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途
一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。
穴径(Φmm)
9.53
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
内容量
1箱(25枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39465246
MSW584-60
58
4
60
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39465255
MSW584-80
58
4
80
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
68485803
MSW584-120
58
4
120
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
39465264
MSW753-60
75
3
60
¥
8,725
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39465273
MSW753-80
75
3
80
¥
8,725
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68485812
MSW753-120
75
3
120
¥
8,725
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ
参考になった