ハンドグラインダー

ハンドグラインダー HiKOKI(日立工機)

高速30000回転で、仕上げ研削に最適です。

用途金属加工、研磨仕上げ。 付属品軸付砥石(KA-11・KA-12・KA-13×各1個)、コレットチャック(3mm・6mm軸用×各1個)、ドレッサ、スパナ(片口14mm)、ケース トラスコ品番378-0091 全長(mm)248 消費電力(W)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック能力(mm)3・6 全負荷電流(A)1.5 砥石寸法(Φmm)外径(最大)18 砥石寸法(mm)厚さ(最大)19 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39465343 GP2SA 単相100 3心・2.5
41,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする