刃物研磨機

刃物研磨機 HiKOKI(旧:日立工機)
(4件のレビュー)

手かんな、手のみや家庭刃物の研磨に適しています。

用途手かんな、手のみや家庭刃物の研磨。 砥石寸法(Φmm)外径205 砥石寸法(Φmm)穴径80 砥石寸法(mm)厚さ20 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])460/560 電源(V)単相100 定格電流(A)(50/60Hz)2.0/1.9 消費電力(W)(50/60Hz)190/180 コード長さ(m)3心・2.5 トラスコ品番378-0082 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39465352 GK21S2
39,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39465352
2020-09-26
用途:
ノミ 包丁の研ぎ

砥石で研ぐのと比べてかなり早く刃がつきます!しかし一定の角度を保つのに慣れが必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
39465352
2019-06-03
用途:
ノミ、カンナ等の砥ぎ
山田木型製作所 様 (製造業)

今まで砥石でやっていましたが、この商品刃物の角度がきちんと決まって思った以上に良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
39465352
2018-06-19
用途:
製品の検査前、研磨
株式会社西浦調質工業 様

かなり長く使っています。交換用の砥石#6000を取り扱ってほしい。
他社の物を流用したが摩耗が早く使いにくい。日立の物が、一番使いやすいと思う。

3人が参考にしています
対象商品:
39465352
2015-02-11
用途:
工作機械の先端刃物

中のパーツが壊れやすい製品がある。交換しましたが!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする