電動オービタルサンダー

電動オービタルサンダー ミルカ

電動でありながら重量わずか850gでエアサンダー並みの軽さです。4000-10000RPMまで、1000RPMごとに回転数の増減が可能です。

用途パテ、塗膜等の研磨。 適合オービタル/5MM トラスコ品番391-9137 消費電力(W)400 電源一次側交流100V、二次側直流22V コード長さ(m)一次側/1.2、二次側/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000~10000 外径(Φmm)125 定格電流(A)4 パット寸法(mm)Φ125 バフサイズ(Φmm)125~150 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39466366 MRKCEROS550C
89,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする