スーパーLEDライト ホソペンライト

スーパーLEDライト ホソペンライト 日動工業

超高輝度LEDを1個使用しています。
携帯に便利なコンパクトスリムサイズです。
15m先で新聞が読める明るさです。
クリップ・ポーチ付です。

用途
暗い場所での点検、検査作業に。
キャンプ等のアウトドアに。
電源単4形アルカリ乾電池(1個)付属 仕様防雨仕様 付属品ポーチ 材質(本体)アルマイト 出力(W)0.5 スイッチプッシュ式スイッチ 全光束(Lm)26 使用電球LED 照度(Lx)302(1m) 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)26 照射角スポット型 電球の種類LED 特殊用途防雨 内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φ)×全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39468825 SL0.5WHPS 18×92
4,000
 
 
取扱い終了
39468816 SL0.5WHPL 18×133
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする