電工ドラム(ブレーカ付)
長さ、保護機能、電線種など多種多様のコードリールです。
仕様
「ドラムストッパー」付
ブレーカー付
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性アース付
内容量1台
ブレーカー付
注意
※屋内型です。雨天の屋外では使用しないでください。巻いたまま使用すると焼損するおそれがあります。
電動工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39470225 | NP-EB24 | 31107748 | NNP-EB24 |
![]() |
100V屋内型ドラム アース付 | 日動工業 | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | ナショナルブランドの相当品です |
39470234 | NP-EB34 | 31107888 | NNP-EB34 |
![]() |
100V屋内型ドラム アース付 | 日動工業 | 1台 | ¥24,980 税込¥27,478 | ナショナルブランドの相当品です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09