曜日別特売

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)

本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。

形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100内容量1個
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴム)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
タイプ
包装形態
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39482371PPU4空気、水、その他薬品など(条件有)4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)-クリーン環境用タイプ通常包装4
825
689
758(税込)
当日出荷
39482387PPU6空気、水、その他薬品など(条件有)6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)-クリーン環境用タイプ通常包装5.5
858
749
824(税込)
当日出荷
39482396PPU8空気、水、その他薬品など(条件有)8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)-クリーン環境用タイプ通常包装8
968
779
857(税込)
当日出荷
39482362PPU10空気、水、その他薬品など(条件有)10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)-クリーン環境用タイプ通常包装13
1,155
949
1,044(税込)
当日出荷
87935452PPU10-F空気、水、その他薬品など(条件有)10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装13
1,452
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87935486PPU12空気、水、その他薬品など(条件有)12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装19
1,419
1,198
1,318(税込)
当日出荷
87935495PPU12-F空気、水、その他薬品など(条件有)12FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装19
1,870
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
87935522PPU4-F空気、水、その他薬品など(条件有)4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装4
891
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
87935556PPU6-F空気、水、その他薬品など(条件有)6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装5.5
990
849
934(税込)
当日出荷
87935583PPU8-F空気、水、その他薬品など(条件有)8FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装8
1,133
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
87935617PPU10-C空気、水、その他薬品など(条件有)10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装13
1,210
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
87935626PPU10-F-C空気、水、その他薬品など(条件有)10FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装13
1,507
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
87935644PPU12-C空気、水、その他薬品など(条件有)12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装19
1,474
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
87935653PPU12-F-C空気、水、その他薬品など(条件有)12FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装19
1,925
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
87935671PPU4-C空気、水、その他薬品など(条件有)4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装4
880
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
87935687PPU4-F-C空気、水、その他薬品など(条件有)4FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装4
946
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
87935705PPU6-C空気、水、その他薬品など(条件有)6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装5.5
913
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
87935714PPU6-F-C空気、水、その他薬品など(条件有)6FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装5.5
1,045
879
967(税込)
9日以内出荷
返品不可
87935732PPU8-C空気、水、その他薬品など(条件有)8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装8
1,023
889
978(税込)
13日以内出荷
返品不可
87935741PPU8-F-C空気、水、その他薬品など(条件有)8FKM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装8
1,188
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
23747072PPU12-HN空気、水、その他薬品など(条件有)-EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し-通常包装19
1,419
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
23832122PPU10-HN空気、水、その他薬品など(条件有)-EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し-通常包装13
1,155
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
23832138PPU4-HN空気、水、その他薬品など(条件有)-EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し-通常包装4
825
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
23832147PPU6-HN空気、水、その他薬品など(条件有)-EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し-通常包装5.5
858
739
813(税込)
12日以内出荷
返品不可
23832156PPU8-HN空気、水、その他薬品など(条件有)-EPDM1(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無し-通常包装8
968
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
87935461PPU10-N空気、水(条件有)、その他(条件有)10NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装13
1,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87935477PPU10Z空気、水(条件有)、その他(条件有)10EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装13
1,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
87935513PPU12Z空気、水(条件有)、その他(条件有)12EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装19
1,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
87935531PPU4-N空気、水(条件有)、その他(条件有)4NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装4
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
87935547PPU4Z空気、水(条件有)、その他(条件有)4EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装4
750
取扱い終了
返品不可
代替品有
87935574PPU6Z空気、水(条件有)、その他(条件有)6EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装5.5
780
取扱い終了
返品不可
代替品有
87935601PPU8Z空気、水(条件有)、その他(条件有)8EPDM1.0(at 0~20℃)0~80(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装8
880
取扱い終了
返品不可
代替品有
87935504PPU12-N空気、水(条件有)、その他(条件有)12NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装19
1,290
取扱い終了
返品不可
87935565PPU6-N空気、水(条件有)、その他(条件有)6NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装5.5
780
取扱い終了
返品不可
87935592PPU8-N空気、水(条件有)、その他(条件有)8NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプ通常包装8
880
取扱い終了
返品不可
87935635PPU10-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)10NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装13
1,100
取扱い終了
返品不可
87935662PPU12-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)12NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装19
1,340
取扱い終了
返品不可
87935696PPU4-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)4NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装4
800
取扱い終了
返品不可
87935723PPU6-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)6NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装5.5
830
取扱い終了
返品不可
87935757PPU8-N-C空気、水(条件有)、その他(条件有)8NBR1.0(at 0~20℃)0~60(凍結なきこと)シーロック、シールテープ無しクリーン環境用タイプクリーンルーム包装8
930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87935461PPU10-N23832122PPU10-HNPPU10-N チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23832122チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87935477PPU10Z23832122PPU10-HNPPU10Z チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23832122チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
品番が変更になりました
87935513PPU12Z23747072PPU12-HNPPU12Z チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23747072チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,298
税込1,428
品番が変更になりました
87935531PPU4-N23832138PPU4-HNPPU4-N チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23832138チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
699
税込769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87935547PPU4Z23832138PPU4-HNPPU4Z チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23832138チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
699
税込769
品番が変更になりました
87935574PPU6Z23832147PPU6-HNPPU6Z チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23832147チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
739
税込813
品番が変更になりました
87935601PPU8Z23832156PPU8-HNPPU8Z チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 23832156チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
829
税込912
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする