曜日別特売

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無

チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 - PISCO(ピスコ)
(2件のレビュー)

本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。

形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。
水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する場合はネジ部にシールテープを必ず使用ください。
全58種類を絞り込む
チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
内容量
58種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
材質(ゴムシール)
使用温度範囲(℃)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法P(Φmm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39482886KL6-01-11個R6HNBR0~100(凍結なきこと)423823.717.22125.611.812
539
469
516(税込)
当日出荷
39482895KL8-01-11個R8HNBR0~100(凍結なきこと)63082518.42327.913.714
616
529
582(税込)
当日出荷
39482904KL8-02-11個R8HNBR0~100(凍結なきこと)633112818.42328.813.714
627
509
560(税込)
当日出荷
39482877KL10-02-11個R10HNBR0~100(凍結なきこと)8531130.520.92733.217.517
847
699
769(税込)
当日出荷
87942057KL10-01-11袋(10個)R10HNBR0~100(凍結なきこと)655827.520.92732.317.517
8,140
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87942066KL10-01-1-F1袋(10個)R10FKM0~150(凍結なきこと)655827.520.92732.317.517
9,790
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87942084KL10-02-1-F1袋(10個)R10FKM0~150(凍結なきこと)8531130.520.92733.217.517
10,120
7,698
8,468(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
87942102KL10-03-11袋(10個)R10HNBR0~100(凍結なきこと)8531231.520.92733.917.517
8,580
7,398
8,138(税込)
当日出荷
87942111KL10-03-1-F1袋(10個)R10FKM0~150(凍結なきこと)8531231.520.92733.917.517
10,230
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87942136KL10-04-11袋(10個)R10HNBR0~100(凍結なきこと)8751534.520.92735.117.521
8,910
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
87942145KL10-04-1-F1袋(10個)R10FKM0~150(凍結なきこと)8751534.520.92735.117.521
10,560
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87942163KL12-02-11袋(10個)R12HNBR0~100(凍結なきこと)879113123.530.635.420.821
9,680
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87942181KL12-03-11袋(10個)R12HNBR0~100(凍結なきこと)984123223.530.636.120.821
9,680
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87942197KL12-03-1-F1袋(10個)R12FKM0~150(凍結なきこと)984123223.530.636.120.821
12,320
10,980
12,078(税込)
当日出荷
87942215KL12-04-11袋(10個)R12HNBR0~100(凍結なきこと)995153523.530.637.220.821
10,120
7,698
8,468(税込)
当日出荷
87942224KL12-04-1-F1袋(10個)R12FKM0~150(凍結なきこと)995153523.530.637.220.821
12,760
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
87942242KL4-01-11袋(10個)R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.51682215.11822.89.710
5,170
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942251KL4-01-1-F1袋(10個)R4FKM0~150(凍結なきこと)2.51682215.11822.89.710
5,720
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
87942276KL4-02-11袋(10個)R4HNBR0~100(凍結なきこと)2.521112515.11823.89.714
5,500
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
87942285KL4-02-1-F1袋(10個)R4FKM0~150(凍結なきこと)2.521112515.11823.89.714
6,050
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
87942303KL4-M5-11袋(10個)M4HNBR0~100(凍結なきこと)1.81431915.11820.89.710
5,830
4,898
5,388(税込)
当日出荷
87942312KL4-M5-1-F1袋(10個)M4FKM0~150(凍結なきこと)1.81431915.11820.89.710
6,490
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87942337KL6-01-1-F1袋(10個)R6FKM0~150(凍結なきこと)423823.717.22125.611.812
6,050
5,398
5,938(税込)
当日出荷
87942355KL6-02-11袋(10個)R6HNBR0~100(凍結なきこと)4281126.717.22126.611.814
5,720
4,398
4,838(税込)
当日出荷
87942364KL6-02-1-F1袋(10個)R6FKM0~150(凍結なきこと)4281126.717.22126.611.814
6,380
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87942382KL6-03-11袋(10個)R6HNBR0~100(凍結なきこと)4371228.517.22128.111.817
6,270
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
87942391KL6-03-1-F1袋(10個)R6FKM0~150(凍結なきこと)4371228.517.22128.111.817
6,930
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87942416KL6-M5-11袋(10個)M6HNBR0~100(凍結なきこと)1.821320.717.22123.611.812
6,050
5,398
5,938(税込)
当日出荷
87942425KL6-M5-1-F1袋(10個)M6FKM0~150(凍結なきこと)1.821320.717.22123.611.812
6,820
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87942443KL8-01-1-F1袋(10個)R8FKM0~150(凍結なきこと)63082518.42327.913.714
7,260
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87942461KL8-02-1-F1袋(10個)R8FKM0~150(凍結なきこと)633112818.42328.813.714
7,370
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87942486KL8-03-11袋(10個)R8HNBR0~100(凍結なきこと)6431229.818.42330.313.717
6,930
5,498
6,048(税込)
当日出荷
87942495KL8-03-1-F1袋(10個)R8FKM0~150(凍結なきこと)6431229.818.42330.313.717
8,030
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
11088510KL4-M6P0.75-11袋(10個)M4HNBR0~100(凍結なきこと)1.81442015.11820.89.710
7,580
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088519KL4-M6-11袋(10個)M4HNBR0~100(凍結なきこと)1.81442015.11820.89.710
7,290
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088528KL6-M6P0.75-11袋(10個)M6HNBR0~100(凍結なきこと)1.822421.717.22123.611.812
7,870
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088537KL6-M6-11袋(10個)M6HNBR0~100(凍結なきこと)1.822421.717.22123.611.812
7,560
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088546KL4-M6P0.75-1-F1袋(10個)M4FKM0~150(凍結なきこと)1.81442015.11820.89.710
8,440
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088555KL4-M6-1-F1袋(10個)M4FKM0~150(凍結なきこと)1.81442015.11820.89.710
8,110
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088571KL6-M6P0.75-1-F1袋(10個)M6FKM0~150(凍結なきこと)1.822421.717.22123.611.812
8,870
8,498
9,348(税込)
16日以内出荷
返品不可
11088580KL6-M6-1-F1袋(10個)M6FKM0~150(凍結なきこと)1.822421.717.22123.611.812
8,530
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
87942075KL10-01-1-N1袋(10個)R10NBR0~60(凍結なきこと)662832.52026.137.818.517
7,300
取扱い終了
返品不可
87942093KL10-02-1-N1袋(10個)R10NBR0~60(凍結なきこと)8641135.52026.138.718.517
7,600
取扱い終了
返品不可
87942127KL10-03-1-N1袋(10個)R10NBR0~60(凍結なきこと)8731236.52026.139.418.517
7,700
取扱い終了
返品不可
87942154KL10-04-1-N1袋(10個)R10NBR0~60(凍結なきこと)8991539.52026.140.618.522
8,000
取扱い終了
返品不可
87942172KL12-02-1-N1袋(10個)R12NBR0~60(凍結なきこと)81001137.522.629.742.221.521
8,700
取扱い終了
返品不可
87942206KL12-03-1-N1袋(10個)R12NBR0~60(凍結なきこと)91061238.522.629.742.921.521
8,700
取扱い終了
返品不可
87942233KL12-04-1-N1袋(10個)R12NBR0~60(凍結なきこと)91211541.522.629.744.121.522
9,100
取扱い終了
返品不可
87942267KL4-01-1-N1袋(10個)R4NBR0~60(凍結なきこと)2.520822.814.517.624.110.510
4,600
取扱い終了
返品不可
87942294KL4-02-1-N1袋(10個)R4NBR0~60(凍結なきこと)2.5291125.814.517.62510.514
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87942337
2022-08-29
用途: グリスニップル移設
農・林・水産業

グリスニップル移設で使用しました。漏れもなくグリスのさしやすい場所に移設できました。

対象商品 : 39482904
2017-07-04
用途: 電磁弁に接続し排圧に伴う排水をするために使用

樹脂製の製品を利用していましたが、数年経年劣化から割れ、水漏れが発生したので本製品に変更しました。見た目も鋼色で黄真鍮色違う点も選択になりました。シールテープは要らないので(巻きなおすので)単価を少しでも下げて戴けると助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする