千代田通商
タッチコネクター フジユニオン
ワンタッチ接続機能付きで、接続時には挿入部は無圧になるように設計されています。ホース内の残圧によるホースの反動、不快な騒音を解消するパージ機能(残圧抜き機能)付きです。
形状
ユニオン
使用流体
圧縮空気、真空
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39484882
4-00U
4
31
11
15
15.5
¥
370
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39484891
6-00U
6
33.6
13
16.3
21
¥
390
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
39484907
8-00U
8
35
15
17
26
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
39484916
10-00U
10
36.6
17
17.8
32
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください