ニードルタガネ
軽量であらゆるはく離作業に最適です。
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板のサビ・塗料落とし。鋳物の砂落とし。
トラスコ品番364-0922
全長(mm)210
打撃数(min-1[回/分])4000
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.15
ホース取付口Rc1/4
適合寸法(mm)(針)3×125
内容量1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39494725 | KNT2S | 35693603 | KNT-2S |
![]() |
ニードルタガネ(Φ3mm×12本) | 空研 | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |