マイクロシャー リードキャッチャー付ステンレス製 120mm

マイクロシャー リードキャッチャー付ステンレス製 120mm トップ工業 マイクロシャー リードキャッチャー付ステンレス製 120mm トップ工業 マイクロシャー リードキャッチャー付ステンレス製 120mm トップ工業

リード線切断作業専用のニッパです。左右の刃をわずかに食いちがわせてあり、これによって力を入れずにリード線を切断できます。

用途リード線切断(カッティング)専用に、切断面がフラット。 全長(mm)125 仕様リードキャッチャー付き トラスコ品番387-2556 寸法(mm)120 質量(g)37 切断能力(Φmm) 銅線0.2~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1丁
注意
※切断時は、必ず保護メガネを着用して下さい。工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39511333 MS120C
6,000
4,398
4,838 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする