SUSハンマー
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のハンマーです。質量バランスを考えた振りやすい設計です。オールステンレスで美しく、衛生的で手入れが簡単です。
種類両口ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)278
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)ステンレス
主な用途打ち込み作業
規格1ポンド
質量(g)850
寸法A(mm)93
トラスコ品番390-0070
内容量1本
耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のハンマーです。質量バランスを考えた振りやすい設計です。オールステンレスで美しく、衛生的で手入れが簡単です。