マイクロポンチ マイクロ150

マイクロポンチ マイクロ150 トスマック マイクロポンチ マイクロ150 トスマック

スプリングの力でパンチ力を調整できるマイクロ・ポンチです。先端のチップを交換することで、数字・英字・シンボルマークの刻印が可能です。検査工程での検査スタンプとして使用できます。

用途ケガキや検査マークに使用できます。検査マークはトレーサビリティとしても活用できます。 全長(mm)150 幅(mm)16 先端径(mm)6 質量(g)180 仕様スプリングの力を調整することができます。(0~50Kg) トラスコ品番363-6291 材質スチール 内容量1本
注意
※金属の穴あけには使用できません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19660211 M-150【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
5,398
アウトレット
5,938 (税込)
当日出荷

返品不可
39527083 M-150 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする