電動ツバ出し工具 RT20S
ツバ出し加工が約5秒で可能です。軽量コンパクト設計です。リチウムイオン電池を搭載しています。
用途水道用ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工に。
トラスコ品番392-8799
質量(kg)1.35
タイプミリ
刃長(mm)53
回転数(min-1[r.p.m])(コーン)280
本体寸法(mm)131×66×264
適合管外径(Φmm)16.8・20
内容量1台
水道・空調配管用工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フレアリングツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/410/
2023-02-02