曜日別特売

2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ)

2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) - セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) - セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) - セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) - セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) - セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) - セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) - セメダイン2液アクリル系接着剤 Y610(ガンタイプ) - セメダイン
(11件のレビュー)

構造用接着剤としての強靭な強度を持っています。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
引火性のある溶剤を含んでいません。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
0℃からでも硬化します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
常温(5℃~25℃)で長期保管が可能です。
従来のアクリル接着剤のような悪臭がありません。
金属とCFRP等、異なる材料の接合が可能です。

用途
金属同士の高強度接着
炭素繊維同士、炭素繊維と金属の高強度接着
鉄道模型の接着・修理
鋼製オフィス家具の組立接着
車輌の組立接着など
A剤:白色、B剤:灰色主成分変成アクリル樹脂硬化時間(分)6(23℃)種別2液混合型可使時間(分)3主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状付属品ノズル塗布方法専用ガン(XA-555)で吐出可能セットタイム(分)6引張剪断強度(N/mm2)26(SPCC板)T型剥離強度(N/mm)3.7(SPCC板)粘度(mPa・s)5500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、低臭気、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)72ガラス転移点(℃)90弾性率(N/mm2)935被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など
注意
※A剤、B剤単独では硬化しません。
※A剤、B剤を多量に混合すると発熱することがあるため、火傷、蒸気に注意してください。
※接合部よりはみ出し、空気に触れている表面は誓く粘着性が残ります。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、多孔質材料など接着不適な物、接着剤によってクラックが起る物もあります。確認の上ご使用ください。
※使用後はキャップをしっかり締め、光の当たらない、涼しい場所に保管してください。
※捨てる時は、使いきってからすててください。
※詳細は製品安全データシートをお読みください。
※体質によってかぶれることがあるため、もし皮ふや衣服についたときは、石けんで洗ってください。
※幼児の手の届かない場合へ保管してください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39534713AY-0491本(50g)対応
940
829
912(税込)
当日出荷
12178926AY-0491箱(50g×5本)-
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39534713
2026-01-04
用途: 金属同士の接着

コチラ https://www.monotaro.com/g/00270978/ よりも安く、量もあるのでお得。当然、混入しないように別容器に移して使う事になる。使った容器はコチラ https://www.monotaro.com/p/8929/8964/
ただ、混ぜた後の色がグレーなのが少し気になる。接着強度は素晴らしい。

2025-06-26
用途: 金属接着(高強度)用

金属同士を強力に接着するために購入。
2液シリンジには専用ノズルが付属してくるが、並行ノズルでありミキシングノズルではない。したがって、押し出した薬剤をポリヘラで撹拌混合する必要がある。
点で多数箇所/線状に接着施工したい場合は、別売りのミキシングノズルを使用してください。
主剤色:ダークグレー、硬化剤:半透明アイボリー、混合・硬化色:主剤単品よりも淡いグレー
主剤:硬化剤 の配合比が厳格でなくても十分な硬化をしてくれますが、使い切らない場合は、ノズルを拭くときに気を付けないと固まってしまいます。
主剤も硬化剤も流動性が比較的高いので、垂れやすいです。数分で硬化するので、拭き取りは早めに。
混合に使うヘラはコーキング成形用のポリ製ヘラでも2液混合接着剤に付属にポリ製ヘラでも構いません。硬化してもきれいに剥離できます。

1が参考にしています
対象商品 : 39534713
2023-05-05
用途: 金属同士の接着に。

本来ガンにセットする物ですが別容器に移して使用しています。定期的に購入しています。強度も信頼できる物です。

対象商品 : 39534713
2020-05-10
用途: 接着作業時

すぐ硬化してくれますのでとても重宝しています。粘度も程よくて、染み込むという感じでなく、周りに広がるという感じなのも良いです。その後は、しっかり固まります。今後も使い続けると思います。

対象商品 : 39534713
2020-03-21
用途: 普段使い 工場での作業
サトウエンジニアリング

思ったより柔らかく、混合はしやすいが流れてしまう部分は考えていきたい

対象商品 : 39534713
2019-04-07
用途: ゴルフクラブの組み立て
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもお世話になっております。
丁度よい容量でいつの利用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 39534713
2022-03-21
用途: アルミ板の接着
農・林・水産業

メタルロックの使い勝手はわかっております、今回ガンタイプ購入しましたが
専用ガンは付属されているものと思いこんでました。
少量タイプが付属品あったので同様化と・・せめて付属はこれが必要でどの品番が
該当するのか 併記していただきたい メーカ-のHPもよくわからない表記でした。
ガンの価格が驚くほど高額なのもびっくりしております。

4が参考にしています
対象商品 : 39534713
2021-03-09
用途: 金属同志の接着
その他業種

2個の羽子板ボルトの羽部分を接着して、石油ストーブの天板(約200℃)で使用した。
消火後ポロポロと剥がれてしまった。耐熱温度上限は200℃より低い。
商品説明に耐熱温度を示してほしい。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする