LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 4304
紫外線・可視光・湿気硬化付加です。
一液性 混合不要です。
ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。
無白化対応です。
用途
非常に迅速な接着や、はみ出し部、又は表面への硬化が必要な箇所に。
ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
仕様低粘度型
トラスコ品番366-9840
色薄黄緑-濃青緑
タイプ医療用瞬間接着剤・無白化対応
硬度72(HdD)
主成分光硬化型エチルシアノアクリレート
粘度(mPa・s)10~35
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.028L
硬化時間(表面)1秒
せん断強度(N)17
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
内容量1本(28g)
ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。
注意
※紫外線照射装置、LED照射装置にて硬化可能です。
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2022-10-21
- 用途:
- 粒子の固定
教育・研究機関
0.5-1.0mmにふるい分けた粒子を,実体顕微鏡で観察しながらならべ,本剤を流し,紫外線ライトで固定する,という作業に使用。
良い点:低粘性なので狭い隙間にとてもよく入り込む。紫外線ライトをあてるまで固化しないので,作業しやすい(但し作業中も徐々に粘性は高まる)。
悪い点:揮発性が比較的高いので,換気が必要。保管条件が,容器に書かれていない(室温暗所に保管したところ,未開封な物も1年程度で完全固化してしまった。次回は買いだめせず,冷蔵庫で保管してみます)。
- 対象商品:
- 39535036
2019-07-29
- 用途:
- 光学部品の貼り付け
全く白く曇らないので光学部品にも使えます。
低粘度というのもまた位置決めの後に流し込むのに好都合。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 39535036
2013-08-20
- 用途:
- プラスチックケースとアクリルの透明カバーの接着
有限会社フォースエレクトロン 様
瞬間接着剤の低白化の物を使用しておりましたが、それでも白化現象がおきてしまい
困惑していました。この4304を使用して全てが解決しました。
4人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04