一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) メタルプロジャンボ
繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
最後まで無駄なく使えます。
ガンタイプなので注入作業が容易です。
用途
サッシ、ドア周りの結露防止に。
高気密・高断熱住宅に。
トラスコ品番382-3253
色ピンク
タイプ一液型ガンタイプ
主成分ウレタン樹脂
発泡体積(L)36~40
内容量1本(750mL)
高気密・高断熱住宅に。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39536506 | GSMPJP | 38941971 | GSMPJ P |
![]() |
GSメタルプロ・ジャンボ ピンク | ABC商会 | 1本(750mL) | ¥2,290 税込¥2,519 | 注文コードが変更になりました |