フランジシール剤 5920 (耐熱用)

フランジシール剤 5920 (耐熱用) ヘンケル
(2件のレビュー)

脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。

用途
フランジシール、もれに。
エンジン周りのガスケットシール。
トラスコ品番377-7626 形状ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~316 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量300mL 硬度(ショア A)23~38 内容量1本(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39536777 5920300
12,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39536777
2015-05-18
用途:
自動車エンジン整備

よくわからない

対象商品:
39536777
2013-11-08
用途:
煙導のフランジ部

使用した感じは一般のコーキング材と同じ粘度と感覚で
排気漏れ及び止水性が得られればヤンに比べ使いやすい材料だと思えた。

コーキングのガンにセットし押し出しの感じもコーキングそのもの
硬化後も硬くならず金属への接着性能はあまり期待できそうもないが
フランジで挟んでしまう部分であれば問題はないと思う。

ただし、単価が明らかにヤンの方が安い為、使用場所は限定されると思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする