ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
日本工作油
日本工作油の スプレー・オイル・グリス
日本工作油の 切削スプレー/ペースト
タッピングペースト C-101C(銅合金用)
タッピングペースト C-101C(銅合金用)
注文コード
仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。
刷毛塗り、筆付が可能です。
用途
タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。
ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。
銅合金用。
トラスコ品番
375-4863
形状
ペースト
色
淡黄色
使用温度範囲(℃)
5~35
基油
石油系炭化水素(鉱物油)
内容量
1缶(1kg)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
C101C1
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39536944
C101C1
¥
3,360
¥
2,340
¥
2,340
¥
2,574
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
タッピングペースト
日本工作油
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(39)
タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)
日本工作油
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(8)
タッピングペースト(銅及び銅合金用)
日本工作油
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
バスケットへ
ステンコロリン赤
R-GOT
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(54)
カッティングペースト
DENSAN
税込
¥
659
¥
599
(9)
バスケットへ
カッティングペースト
マーベル
税込
¥
692
¥
629
(10)
バスケットへ
ステンコロリン緑
R-GOT
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(29)
鉄工用タップ&ドリルオイル
エーゼット
税込
¥
934
¥
849
(23)
バスケットへ
水溶性切削油
エーゼット
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(57)
αタッピングスプレー
TRUSCO
税込
¥
923
¥
839
(24)
バスケットへ
ねじ切りオイル 50W-R
レッキス工業
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
(6)
水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
(17)
リライアカット
ENEOS(旧JXTGエネルギー)
税込
¥
10,989
~
¥
9,990
~
(11)
カッティングペースト
TRUSCO
税込
¥
13,200
~
¥
12,000
~
超切削スプレー
イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
税込
¥
1,199
¥
1,090
(16)
バスケットへ
ステンコロリン赤 スーパーゲル
R-GOT
税込
¥
2,959
~
¥
2,690
~
(3)
AZカッティングペースト
エーゼット
税込
¥
978
¥
889
バスケットへ
コスモ クリーンカット
コスモ石油
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
(3)
ねじ切りオイル 246-R
レッキス工業
税込
¥
3,839
~
¥
3,490
~
(9)
プロ用切削油
BOLL
税込
¥
2,409
¥
2,190
(6)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
切削スプレー/ペースト
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39536944
C101C1
04868893
C-101C
タッピングペースト(銅及び銅合金用)
日本工作油
1缶(1kg)
¥
1,990
税込
¥
2,189
注文コードが変更になりました
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります
洗浄剤
防錆/潤滑剤
滑走剤/離型剤
検査剤/探傷剤
防水/撥水
帯電防止/接点復活
グリース
グリース用注入器
切削スプレー/ペースト
工業用潤滑油
オイルコンパウンド
オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
ガソリン・軽油携行缶
食品機械用潤滑剤
シェアする