ダイゾーニチモリ
アドモスAS-02 タッピングスプレー
こんなお得な商品も!
タッピングスプレー 塩素フリー
モノタロウ
¥
499
税込
¥
549
(77)
オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。
用途
タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。
形状
オイルスプレー/エアゾール
トラスコ品番
366-4121
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~120
主成分
潤滑油
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31265835
4006340
1本
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
39536953
4006340
1本(420mL)
¥
1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください