フロンケミカル
PTFEPFAフィルム
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途
複雑な形状物の熱溶融成形。
材質
PFA
寸法(幅W×長さL)(mm)
1150×1000
連続使用温度(℃)
-253~260
適合流体
酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)
1000
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39542027
NR5100-001
1150
1
0.025
PFA
-253~260
¥
9,300
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
39542002
NR5100-003
1150
1
0.1
PFA
-253~260
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39542011
NR5100-002
1150
1
0.05
PFA
-253~260
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください