pig ポリバックマンモスマット 790mmx30m
マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。
汚れの目立ちにくいダークグレーのマットで、長期間使用することができます。
用途
オイル・水・溶剤用。
往来の激しい通路や作業者の足元に。
仕様防炎適合品
トラスコ品番375-0400
幅(mm)790
厚さ(mm)3
色グレー
タイプロールタイプ
長さ(m)30
吸収量(油)56.8L/巻
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PE)
内容量1巻
往来の激しい通路や作業者の足元に。
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。