カーボーイ
カーボーイ 足腰マット 穴あき Sサイズ
人肌程のクッション性が耐圧を分散し、足腰の疲労を軽減できるマットです。
耐水、耐油性に優れています。
厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
用途
工場などの立ち作業の足元に。
トラスコ品番
360-7755
幅(mm)
450
厚さ(mm)
17
色
黒
タイプ
穴ありタイプ
長さ(m)
0.75
材質(表面/裏面)
ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39546674
AM04
¥
5,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください