人工芝

人工芝 ワタナベ工業
(2件のレビュー)

簡単施工であらゆる場所に対応できる、ポリプロピレン素材の人工芝です。

用途建築、工事現場の通路、ベランダ、屋上などに。 グリーン 幅(mm)910 長さ(m)30 厚さ(mm)6 質量(kg)18 トラスコ品番363-3322 材質(表面/裏面)ポリプロピレン(PP)/合成ゴム(SBR) 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39546701 WT-600-91-30
36,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39546701 WT-600-91-30 54521444 WT-600-91-30 WT-600-91-30 人工芝 WT-600 ワタナベ工業 54521444 人工芝 WT-600 ワタナベ工業 1巻 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39546701
2021-10-25
用途:
ベランダ作業
サービス業

安くて良い商品ですが、少し熱に弱くしわになってしまう。

対象商品:
39546701
2019-02-12
用途:
お釈迦様のお誕生日の花祭りにて花御堂を安置する東屋の床に使用しています。
マヒンダ 様

色もよく、土足で上がるので耐久性もあります。毎年3回ほど使ってから傷んだのは廃棄し
色が同じものなので継続して使用しております。値段的に安いので助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする