マジックカット付き業務用規格袋 コーパック STタイプ

マジックカット付き業務用規格袋 コーパック STタイプ 旭化成パックス

無添加ポリエチレンシーラントおよびノンパウダー仕様です。
加工をしたどの箇所からでも簡単に開封できる、マジックカット付きです。
ナイロン+ポリエチレン構成なので、強度・シール性に優れます。
工業製品・理化学向け規格袋です。

用途部品などの管理、保管。 仕様パウダーフリー 透明 タイプ食品不可 種類ポリ袋 入数(枚)100 厚さ(μm)75 内容量1袋(100枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39548144 ST1015 外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン) 390-5268 100×150
オープン
 
 
取扱い終了
39548153 ST1525 外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン) 390-5276 150×250
オープン
 
 
取扱い終了
39548162 ST2540 外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン) 390-5284 250×400
オープン
 
 
取扱い終了
39548171 ST3045 外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン) 390-5292 300×450
オープン
 
 
取扱い終了
39548187 ST3550 外側/ナイロン、内側/PE(ポリエチレン) 390-5306 350×500
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする